1 lbh3 | Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LBH3 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 2 In | AB2DDK

APPROVED VENDOR 1LBH3 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DDK Modeli: 1LBH3
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
€102.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 1LBG5 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1/4 In | AB2DDC 1LBG5Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 4 "300 psi€12.02
ONAYLI SATICI 1LBG7 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1/2 In | AB2DDE 1LBG7Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "300 psi€11.54
ONAYLI SATICI 1LBG8 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 3/4 In | AB2DDF 1LBG8Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "300 psi€17.02
ONAYLI SATICI 1LBG9 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1 In | AB2DDG 1LBG9Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1"300 psi€26.30
ONAYLI SATICI 1LBH1 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1 1/4 inç | AB2DDH 1LBH1Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG1.25 "300 psi€32.93
ONAYLI SATICI 1LBH2 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1 1/2 inç | AB2DDJ 1LBH2Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG1.5 "300 psi€48.39
ONAYLI SATICI 1MPC3 Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Galvanizli Çelik | AB2LJL 1MPC3Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1 / 4 "-€19.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LBH3 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 2 In
€102.39 / Adet