APPROVED VENDOR 1LBH8 Dirsek 45 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1/2 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dirsek, 45 Derece |
gövde Malzemesi | Galvanizli Dövülebilir Demir |
Sınıf | 300 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 2000 psi @ 150 Derece F WOG |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Doymuş Buhar Basıncı | 300 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.6 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7307199060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBH6 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 4 " | 300 psi | €3.27 | |
1LBH7 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 3 / 8 " | 300 psi | €0.74 | |
1LBK3 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 1.5 " | 300 psi | €31.51 | |
1LBK4 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 2" | 300 psi | €54.81 | |
1MPE1 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1 / 4 " | - | €0.95 | |
1MPE3 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1 / 2 " | - | €25.65 | |
1MPE4 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 3 / 4 " | - | €31.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00