APPROVED VENDOR 1LBZ2 Kaplin 2-1 / 2 İnç Fnpt
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama |
gövde Malzemesi | Siyah Dövülebilir Demir |
Sınıf | 300 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 1000 psi @ 150 Derece F |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Doymuş Buhar Basıncı | 300 psi |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 550 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7307199060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBY3 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 4 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €8.40 | |
1LBY4 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 8 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €8.03 | |
1LBY5 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €9.02 | |
1LBY6 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €14.08 | |
1LBY7 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 1" | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €21.30 | |
1LBY8 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.25 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €21.20 | |
1LBY9 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.5 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €35.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00