1llz1 | Çelik Boru 300 Psi 1/4 X 36 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LLZ1 Çelik Boru 300 Psi 1/4 x 36 In | AB2EKG

APPROVED VENDOR 1LLZ1 Boru Çelik 300 Psi 1/4 x 36 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ECG Modeli: 1LLZ1
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
€51.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
uzunluk36 "
Maks. Basınç300 psi @ 550 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı5164 psi WSP @ 650 Derece F
Dış Çap.0.54 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.119 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7304316050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1LLY8 Çelik Boru 300 Psi 1/4 x 18 In | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650 Derece F0.54 "1 / 4 "0.119 "€36.13
ONAYLI SATICI 1LLY9 Çelik Boru 300 Psi 1/4 x 24 In | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650 Derece F0.54 "1 / 4 "0.119 "€41.15
ONAYLI SATICI 1LLZ3 Çelik Boru 300 Psi 1/4 x 60 In | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 Derece F0.54 "1 / 4 "0.119 "€79.70
ONAYLI SATICI 1LMB4 Çelik Boru 300 Psi 3/8 x 18 In | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 Derece F0.675 "3 / 8 "0.126 "€35.69
ONAYLI SATICI 1LMB5 Çelik Boru 300 Psi 3/8 x 24 In | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 Derece F0.675 "3 / 8 "0.126 "€46.13
ONAYLI SATICI 1LMB6 Çelik Boru 300 Psi 3/8 x 36 In | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 Derece F0.675 "3 / 8 "0.126 "€65.28
ONAYLI SATICI 1LMB7 Çelik Boru 300 Psi 3/8 x 48 In | AB2EDH 1LMB748 "4434 psi WSP @ 650 Derece F0.675 "3 / 8 "0.126 "€86.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LLZ1 Boru Çelik 300 Psi 1/4 x 36 In
€51.38 / Adet