Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LMK6 Nipel Çelik 300 Psi 1 x 10 In | AB2EGA

APPROVED VENDOR 1LMK6 Nipel Çelik 300 Psi 1 x 10 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2EGA Modeli: 1LMK6
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
€58.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
uzunluk10 "
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı3141 psi WSP @ 650 Derece F
Dış Çap.1.315 "
Boru Boyutu1"
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.179 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1LLU5 Nipel Çelik 300 Psi 1/8 x 1 1/2 In | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP @ 650 Derece F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.49
ONAYLI SATICI 1LLU6 Nipel Çelik 300 Psi 1/8 x 2 In | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP @ 650 Derece F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.75
ONAYLI SATICI 1LLU7 Nipel Çelik 300 Psi 1/8 x 2 1/2 In | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP @ 650 Derece F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.27
ONAYLI SATICI 1LLU8 Nipel Çelik 300 Psi 1/8 x 3 In | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP @ 650 Derece F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.21
ONAYLI SATICI 1LLU9 Nipel Çelik 300 Psi 1/8 x 3 1/2 In | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP @ 650 Derece F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.29
ONAYLI SATICI 1LLV1 Nipel Çelik 300 Psi 1/8 x 4 In | AB2EBA 1LLV14"6557 psi WSP @ 650 Derece F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.44
ONAYLI SATICI 1LLV2 Nipel Çelik 300 Psi 1/8 x 4 1/2 In | AB2EBB 1LLV24.5 "6557 psi WSP @ 650 Derece F0.405 "1 / 8 "0.095 "€9.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LMK6 Nipel Çelik 300 Psi 1 x 10 In
€58.80 / Adet