APPROVED VENDOR 1LRX4 Kapak 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kapak |
gövde Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 300 psi |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi |
Boru Boyutu | 3 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7307199060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LRX2 | 304 Paslanmaz Çelik | FNPT | 300 psi | 150 psi | 1 / 8 " | €2.74 | |
1LRX3 | 304 Paslanmaz Çelik | FNPT | 300 psi | 150 psi | 1 / 4 " | €4.19 | |
1LRX5 | 304 Paslanmaz Çelik | FNPT | 300 psi | 150 psi | 1 / 2 " | €5.58 | |
1LRX6 | 304 Paslanmaz Çelik | FNPT | 300 psi | 150 psi | 3 / 4 " | €6.56 | |
1LRX7 | 304 Paslanmaz Çelik | FNPT | 300 psi | 150 psi | 1" | €10.96 | |
1LRX8 | 304 Paslanmaz Çelik | FNPT | 300 psi | 150 psi | 1.25 " | €17.18 | |
1LRX9 | 304 Paslanmaz Çelik | FNPT | 300 psi | 150 psi | 1.5 " | €24.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00