1lte7 | Altıgen Burç 1 X 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LTE7 Altıgen Burç 1 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHX 4464K412

APPROVED VENDOR 1LTE7 Altıgen Burç 1 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FHX Modeli: 1LTE7Çapraz Referans: 4464K412
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
€12.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Burç
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu1 "x 1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTC5 Altıgen Burç 1/4 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304 Paslanmaz Çelik1 / 4 "x 1 / 8"€3.99
ONAYLI SATICI 1LTC6 Altıgen Burç 3/8 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "x 1 / 8"€4.82
ONAYLI SATICI 1LTC7 Altıgen Burç 3/8 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "x 1 / 4"€3.99
ONAYLI SATICI 1LTC8 Altıgen Burç 1/2 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "x 1 / 8"€5.46
ONAYLI SATICI 1LTC9 Altıgen Burç 1/2 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "x 1 / 4"€6.17
ONAYLI SATICI 1LTE1 Altıgen Burç 1/2 x 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "x 3 / 8"€5.95
ONAYLI SATICI 1LTE2 Altıgen Burç 3/4 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304 Paslanmaz Çelik3 / 4 "x 1 / 8"€7.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LTE7 Altıgen Burç 1 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi
€12.57 / Adet