1ltk9 | Altıgen Başlı Fiş 1 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LTK9 Altıgen Başlı Tapa 1 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB2FKY

APPROVED VENDOR 1LTK9 Altıgen Fiş 1 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FKY Modeli: 1LTK9
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
€11.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Başlı Fiş
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTK4 Altıgen Başlı Tapa 1/8 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB2FKT 1LTK4304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 8 "€2.51
ONAYLI SATICI 1LTK5 Altıgen Başlı Tapa 1/4 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB2FKU 1LTK5304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 4 "€2.82
ONAYLI SATICI 1LTK6 Altıgen Başlı Tapa 3/8 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB2FKV 1LTK6304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi3 / 8 "€3.26
ONAYLI SATICI 1LTK7 Altıgen Başlı Tapa 1/2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB2FKW 1LTK7304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 2 "€5.45
ONAYLI SATICI 1LTK8 Altıgen Başlı Tapa 3/4 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB2FKX 1LTK8304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi3 / 4 "€7.32
ONAYLI SATICI 1LTN1 Altıgen Fiş 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FKZ 1LTN1304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1.25 "€16.46
ONAYLI SATICI 1LTN2 Altıgen Fiş 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FLA 1LTN2304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1.5 "€20.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LTK9 Altıgen Fiş 1 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik
€11.79 / Adet