1ltv7 | Sokak Dirseği 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LTV7 Sokak Dirseği 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNB

APPROVED VENDOR 1LTV7 Sokak Dirsek 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FNB Modeli: 1LTV7
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
€20.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTV3 Sokak Dirseği 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FMX 1LTV3304 Paslanmaz Çelik1 / 8 "€5.85
ONAYLI SATICI 1LTV4 Sokak Dirseği 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FMY 1LTV4304 Paslanmaz Çelik1 / 4 "€8.14
ONAYLI SATICI 1LTV5 Sokak Dirseği 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FMZ 1LTV5304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "€10.30
ONAYLI SATICI 1LTV6 Sokak Dirseği 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNA 1LTV6304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "€12.85
ONAYLI SATICI 1LTV8 Sokak Dirseği 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNC 1LTV8304 Paslanmaz Çelik1"€28.02
ONAYLI SATICI 1LTV9 Sokak Dirseği 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FND 1LTV9304 Paslanmaz Çelik1.25 "€50.32
ONAYLI SATICI 1LTW1 Sokak Dirseği 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNE 1LTW1304 Paslanmaz Çelik1.5 "€57.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LTV7 Sokak Dirsek 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi
€20.27 / Adet