1luk6 | Kilit Somunu 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LUK6 Kilit Somunu 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FVR

APPROVED VENDOR 1LUK6 Kilitli Somun 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FVR Modeli: 1LUK6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€6.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kilit somunu
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LUH9 Kilit Somunu 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FVK 1LUH9304 Paslanmaz Çelik1 / 8 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1LVG9 Kilit Somunu 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2GAW 1LVG9316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "€6.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LUK6 Kilitli Somun 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€6.30 / Adet