1mmy5 | Tee 2 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1MMY5 Tee 2 İnç Npt | AB2KZW

APPROVED VENDOR 1MMY5 Tee 2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KZW Modeli: 1MMY5
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
€126.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiSiyah Dövme Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.5
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1LBX2 Tee 1/4 İnç Fnpt | AB2DGZ 1LBX2Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€14.45
ONAYLI SATICI 1LBX3 Tee 3/8 İnç Fnpt | AB2DHA 1LBX3Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€14.61
ONAYLI SATICI 1LBX4 Tee 1/2 İnç Fnpt | AB2DHB 1LBX4Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€15.44
ONAYLI SATICI 1LBX5 Tee 3/4 İnç Fnpt | AB2DHC 1LBX5Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€19.24
ONAYLI SATICI 1LBX6 Tee 1 İnç Fnpt | AB2DHD 1LBX6Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1"300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€28.13
ONAYLI SATICI 1LBX7 Tee 1-1/4 İnç Fnpt | AB2DHE 1LBX7Siyah Dövülebilir Demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F1.25 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€39.15
ONAYLI SATICI 1LBX8 Tee 1-1/2 İnç Fnpt | AB2DHF 1LBX8Siyah Dövülebilir Demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F1.5 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€49.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MMY5 Tee 2 İnç Npt
€126.24 / Adet