1mmz9 | Kaplin 1/8 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1MMZ9 Kaplin 1/8 İnç Npt | AB2LAG

APPROVED VENDOR 1MMZ9 Kaplin 1/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LAG Modeli: 1MMZ9
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
€7.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiSiyah Dövme Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7307923010
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1LBY3 Kaplin 1/4 İnç Fnpt | AB2DHK 1LBY3Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€8.40
ONAYLI SATICI 1LBY4 Kaplin 3/8 İnç Fnpt | AB2DHL 1LBY4Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€8.03
ONAYLI SATICI 1LBY5 Kaplin 1/2 İnç Fnpt | AB2DHM 1LBY5Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€9.02
ONAYLI SATICI 1LBY6 Kaplin 3/4 İnç Fnpt | AB2DHN 1LBY6Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€14.08
ONAYLI SATICI 1LBY7 Kaplin 1 İnç Fnpt | AB2DHP 1LBY7Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1"300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€21.30
ONAYLI SATICI 1LBY8 Kaplin 1-1/4 İnç Fnpt | AB2DHQ 1LBY8Siyah Dövülebilir Demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F1.25 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€21.20
ONAYLI SATICI 1LBY9 Kaplin 1-1/2 İnç Fnpt | AB2DHR 1LBY9Siyah Dövülebilir Demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F1.5 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€35.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MMZ9 Kaplin 1/8 İnç Npt
€7.51 / Adet