1 dkh7 | Redüktör 2 X 1 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1MNH7 Redüktör 2 x 1 İnç Npt | AB2LDH

APPROVED VENDOR 1MNH7 Redüktör 2 x 1 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LDH Modeli: 1MNH7
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
€41.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiSiyah Dövme Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu2 "1 x"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.79
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307923010
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1MNG5 Redüktör 1/4 x 1/8 İnç Npt | AB2LCW 1MNG5Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F1 / 4 "x 1 / 8"--€5.75
ONAYLI SATICI 1MNG6 Redüktör 3/8 x 1/8 İnç Npt | AB2LCX 1MNG6Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F3 / 8 "x 1 / 8"--€6.41
ONAYLI SATICI 1MNG7 Redüktör 3/8 x 1/4 İnç Npt | AB2LCY 1MNG7Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F3 / 8 "x 1 / 4"--€7.97
ONAYLI SATICI 1MNG8 Redüktör 1/2 x 1/4 İnç Npt | AB2LCZ 1MNG8Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F1 / 2 "x 1 / 4"--€7.47
ONAYLI SATICI 1MNG9 Redüktör 1/2 x 3/8 İnç Npt | AB2LDA 1MNG9Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F1 / 2 "x 3 / 8"--€7.55
ONAYLI SATICI 1MNH1 Redüktör 3/4 x 3/8 İnç Npt | AB2LDB 1MNH1Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F3 / 4 "x 3 / 8"--€9.10
ONAYLI SATICI 1MNH2 Redüktör 3/4 x 1/2 İnç Npt | AB2LDC 1MNH2Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"--€9.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MNH7 Redüktör 2 x 1 İnç Npt
€41.50 / Adet