1mnk7 | Burç 2-1/2 X 2 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1MNK7 Bushing 2-1/2 x 2 Inch Npt | AB2LEC

APPROVED VENDOR 1MNK7 Burç 2-1/2 x 2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LEC Modeli: 1MNK7
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
€52.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+burç
gövde MalzemesiSiyah Dövme Çelik
Bağlantı TürüNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu2-1 / 2 "x 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1MNJ3 Burç 1/4 x 1/8 İnç Npt | AB2LDN 1MNJ31 / 4 "x 1 / 8"€4.97
ONAYLI SATICI 1MNJ4 Burç 3/8 x 1/8 İnç Npt | AB2LDP 1MNJ43 / 8 "x 1 / 8"€5.37
ONAYLI SATICI 1MNJ5 Burç 3/8 x 1/4 İnç Npt | AB2LDQ 1MNJ53 / 8 "x 1 / 4"€4.82
ONAYLI SATICI 1MNJ6 Burç 1/2 x 1/4 İnç Npt | AB2LDR 1MNJ61 / 2 "x 1 / 4"€5.42
ONAYLI SATICI 1MNJ7 Burç 1/2 x 3/8 İnç Npt | AB2LDT 1MNJ71 / 2 "x 3 / 8"€5.42
ONAYLI SATICI 1MNJ8 Burç 3/4 x 3/8 İnç Npt | AB2LDU 1MNJ83 / 4 "x 3 / 8"€7.47
ONAYLI SATICI 1MNJ9 Burç 3/4 x 1/2 İnç Npt | AB2LDV 1MNJ93 / 4 "x 1 / 2"€6.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MNK7 Burç 2-1/2 x 2 İnç Npt
€52.33 / Adet