APPROVED VENDOR 1MNP4 Dirsek 45 Derece 2-1 / 2 İnç Soket Kaynağı
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dirsek, 45 Derece |
gövde Malzemesi | Siyah Dövme Çelik |
Bağlantı Türü | Soket Kaynağı |
Maks. Basınç | 3000 psi @ 72 Derece F |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7307995045 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBV2 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 4 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €13.86 | |
1LBV3 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 8 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €14.33 | |
1LBV4 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €15.50 | |
1LBV5 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €17.01 | |
1LBV6 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | 1" | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €19.56 | |
1LBV7 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.25 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €36.28 | |
1LBV8 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.5 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €41.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00