1mpa1 | Reducer 1-1/4 X 1 Inch Socket Weld | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1MPA1 Redüktör 1-1/4 x 1 İnç Soket Kaynak | AB2LHU

APPROVED VENDOR 1MPA1 Reducer 1-1/4 x 1 Inch Socket Weld

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LHU Modeli: 1MPA1
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
€16.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
gövde MalzemesiSiyah Dövme Çelik
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu1-1 / 4 "x 1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1MNZ5 Redüktör 1/2 x 3/8 İnç Soket Kaynak | AB2LHP 1MNZ51 / 2 "x 3 / 8"€5.42
ONAYLI SATICI 1MNZ6 Redüktör 3/4 x 3/8 İnç Soket Kaynak | AB2LHQ 1MNZ63 / 4 "x 3 / 8"€7.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MPA1 Reducer 1-1/4 x 1 Inch Socket Weld
€16.64 / Adet