1mpb6 | Redüktör 1-1/2 X 1-1/4 İnç Soket Kaynak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1MPB6 Redüktör 1-1/2 x 1-1/4 İnç Soket Kaynak | AB2LJG

APPROVED VENDOR 1MPB6 Redüktör 1-1/2 x 1-1/4 İnç Soket Kaynağı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LJG Modeli: 1MPB6
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
€19.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azalan Kuplaj
gövde MalzemesiSiyah Dövme Çelik
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu1-1/2" x 1-1/4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1MPA9 Redüktör 1/2 x 3/8 İnç Soket Kaynak | AB2LJA 1MPA91 / 2 "x 3 / 8"€0.42
ONAYLI SATICI 1MPB1 Redüktör 3/4 x 3/8 İnç Soket Kaynak | AB2LJB 1MPB13 / 4 "x 3 / 8"€0.77
ONAYLI SATICI 1MPB2 Redüktör 3/4 x 1/2 İnç Soket Kaynak | AB2LJC 1MPB23 / 4 "x 1 / 2"€11.25
ONAYLI SATICI 1MPB4 Redüktör 1 x 3/4 İnç Soket Kaynak | AB2LJE 1MPB41 "x 3 / 4"€1.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MPB6 Redüktör 1-1/2 x 1-1/4 İnç Soket Kaynağı
€19.96 / Adet