1ncx7 | Compression Spring Conical Stainless Steel 5/16 X 0.480 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1NCX7 Compression Spring Conical Stainless Steel 5/16 x 0.480 | AB2QGZ

APPROVED VENDOR 1NCX7 Compression Spring Conical Stainless Steel 5/16 x 0.480

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2QGZ Modeli: 1NCX7
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
€3.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma yayı
Bitiş tipiKare ve Zemin Değil
BitişSade
Büyük Dış Çap.0.480 "
% 50 Serbest Uzunlukta Yük (Lbs.)2.37
Yük @ Katı (Lbs.)3.78
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Uzunluk5 / 16 "
Küçük Dış Çap.0.250 "
Yay Oranı15.21 lb./in.
TipKonik
Tel Çapı.0.032 "
Tel türüyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7320201000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSıkıştırılmış UzunlukSapma @ YükYay OranıTipTel Çapı.Bitiş tipiBitişÜcret
ONAYLI SATICI 1NBV1 Sıkıştırma Yayı Çeliği 1 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXR 1NBV11"--9.58 lb./in.Yarar0.029 "KapalıÇinko kaplamalı€6.63
ONAYLI SATICI 1NBV2 Sıkıştırma Yayı Çeliği 1 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXT 1NBV21"--5.8 lb./in.Yarar0.029 "KapalıÇinko kaplamalı€7.57
ONAYLI SATICI 1NBV3 Sıkıştırma Yayı Çeliği 1 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXU 1NBV31"--13.59 lb./in.Yarar0.035 "KapalıÇinko kaplamalı€8.18
ONAYLI SATICI 1NBV4 Sıkıştırma Yayı 1 1/4 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 lb./in.Yarar0.023 "KapalıÇinko kaplamalı€6.08
ONAYLI SATICI 1NBV5 Sıkıştırma Yayı 1 1/4 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 lb./in.Yarar0.035 "KapalıÇinko kaplamalı€16.22
ONAYLI SATICI 1NBV6 Sıkıştırma Yayı 1 1/2 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 lb./in.Yarar0.035 "KapalıÇinko kaplamalı€19.49
ONAYLI SATICI 1NBV7 Sıkıştırma Yayı Çeliği 1.5 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 lb./in.Yarar0.048 "KapalıÇinko kaplamalı€9.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NCX7 Compression Spring Conical Stainless Steel 5/16 x 0.480
€3.81 / Adet