1ndf5 | Sıkıştırma Yayı Konik 302 Paslanmaz Çelik 1 X 0.720 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NDF5 Sıkıştırma Yayı Konik 302 Paslanmaz Çelik 1 x 0.720 | AB2QLM

APPROVED VENDOR 1NDF5 Sıkıştırma Yayı Konik 302 Paslanmaz Çelik 1 x 0.720

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2QLM Modeli: 1NDF5
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
€3.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma yayı
Bitiş tipiKare ve Zemin Değil
BitişSade
Büyük Dış Çap.0.720 "
% 50 Serbest Uzunlukta Yük (Lbs.)2.64
Yük @ Katı (Lbs.)4.88
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Uzunluk1"
Küçük Dış Çap.0.343 "
Yay Oranı5.29 lb./in.
TipKonik
Tel Çapı.0.038 "
Tel türüyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7320201000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSıkıştırılmış UzunlukSapma @ YükYay OranıTipTel Çapı.Bitiş tipiBitişÜcret
ONAYLI SATICI 1NBV1 Sıkıştırma Yayı Çeliği 1 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXR 1NBV11"--9.58 lb./in.Yarar0.029 "KapalıÇinko kaplamalı€6.63
ONAYLI SATICI 1NBV2 Sıkıştırma Yayı Çeliği 1 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXT 1NBV21"--5.8 lb./in.Yarar0.029 "KapalıÇinko kaplamalı€7.57
ONAYLI SATICI 1NBV3 Sıkıştırma Yayı Çeliği 1 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXU 1NBV31"--13.59 lb./in.Yarar0.035 "KapalıÇinko kaplamalı€8.18
ONAYLI SATICI 1NBV4 Sıkıştırma Yayı 1 1/4 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 lb./in.Yarar0.023 "KapalıÇinko kaplamalı€6.08
ONAYLI SATICI 1NBV5 Sıkıştırma Yayı 1 1/4 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 lb./in.Yarar0.035 "KapalıÇinko kaplamalı€16.22
ONAYLI SATICI 1NBV6 Sıkıştırma Yayı 1 1/2 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 lb./in.Yarar0.035 "KapalıÇinko kaplamalı€19.49
ONAYLI SATICI 1NBV7 Sıkıştırma Yayı Çeliği 1.5 İnç Uzunluk - 12'li Paket | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 lb./in.Yarar0.048 "KapalıÇinko kaplamalı€9.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NDF5 Sıkıştırma Yayı Konik 302 Paslanmaz Çelik 1 x 0.720
€3.85 / Adet