Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NDF9 Disk Yayı Belleville Steel 0.406 - 12'li Paket | AB2QLR

APPROVED VENDOR 1NDF9 Disk Yayı Belleville Çelik 0.406 - 12'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2QLR Modeli: 1NDF9

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€26.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.)1061
Sapma @ Yük0.019 "
Delik Boyutu için1.25
Çubuk Boyutu için0.375
Yük @ Sapma (Lbs.)732 için 990
MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.1.25 "
Min. Dia İçinde.0.406 "
Toplam yükseklik0.098 "
Kalınlık0.074 "
TipBelleville

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7320905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikSapma @ YükDelik Boyutu içinKalınlıkÇubuk Boyutu içinYük @ Sapma (Lbs.)MalzemeMaks. Alan sayısı Dia dışında.Ücret
ONAYLI SATICI 1NCT6 Disk Yay Belleville Çelik 0.093 - 12'li Paket | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 için 7.8Yüksek Karbonlu Çelik0.187 "€14.42
ONAYLI SATICI 1NCT7 Disk Yay Belleville Çelik 0.093 - 12'li Paket | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 için 17.6Yüksek Karbonlu Çelik0.187 "€10.34
ONAYLI SATICI 1NCT8 Disk Yay Belleville Çelik 0.125 - 12'li Paket | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 için 13.5Yüksek Karbonlu Çelik0.25 "€10.79
ONAYLI SATICI 1NCT9 Disk Yay Belleville Çelik 0.125 - 12'li Paket | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 için 30Yüksek Karbonlu Çelik0.25 "€14.58
ONAYLI SATICI 1NCU1 Disk Yay Belleville Çelik 0.125 - 12'li Paket | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 için 47.7Yüksek Karbonlu Çelik0.375 "€22.26
ONAYLI SATICI 1NCU2 Disk Yay Belleville Çelik 0.138 - 12'li Paket | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 için 17.3Yüksek Karbonlu Çelik0.281 "€12.74
ONAYLI SATICI 1NCU3 Disk Yay Belleville Çelik 0.138 - 12'li Paket | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 için 28Yüksek Karbonlu Çelik0.281 "€10.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NDF9 Disk Yayı Belleville Çelik 0.406 - 12'li Paket
€26.25 / Adet