APPROVED VENDOR 1NE99 Dübel Pimi 1/8 İnç, 100PK
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dübel Pimi |
Çap | 0.1251 ila 0.1253 " |
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.) | 930 |
Bitiş | Sade |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.010 " |
Malzeme | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Nominal çap | 1 / 8 " |
Uzunluk | 1 / 4 " |
Rockwell Sertliği | B85 |
Tek Kesme Dayanımı (PSI) | 40,000 Min. |
Tip | Standart |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.86 |
Gemi genişliği (cm) | 5.33 |
HS kodu | 7318190000 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00