1nga4 | Bimetal Termometre 3 İnç Kadran -20 - 120f | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1NGA4 Bimetal Thermometer 3 Inch Dial -20 To 120f | AB2REN

APPROVED VENDOR 1NGA4 Bimetal Termometre 3 İnç Kadran -20 ila 120f

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2REN Modeli: 1NGA4
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
€121.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Analog Kadranlı Termometre
doğruluk+/- 1%
Ayarlamalardış
davaHermetik Olarak Sızdırmaz
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bobin KaplamaÜstün Zaman Tepkisi ve Titreşim Sönümleme için Silikon
Bağlantı YeriAyarlanabilir
Bağlantı boyutu1 / 2 "NPT
Boyutu Dial3"
Hassas elementbimetal
Kök Dia.1 / 4 "
Kök uzunluğu4"
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-20 Derece 120 Derece
Pencere malzemesiCam

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Yatay Ayar Aralığı (0 Derece ila 360 Derece)
  • Dikey Ayar Aralığı (0 Derece ila 180 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukBağlantı YeriBağlantı boyutuBoyutu DialKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1NFW6 Bimetal Termometre 2 İnç Kadran 0 - 250f | AB2RDB 1NFW640 Dereceden Az veya Eşit F: +/-% 1.5 41 ila 200 Derece F: +/-% 1 201 Derece F: +/-% 1.5Geri1 / 4 "NPT2"2.5 "0 Derece a 250 Derece€37.73
ONAYLI SATICI 1NFW7 Bimetal Termometre 2 İnç Kadran 50 - 550f | AB2RDC 1NFW7+/- 1%Geri1 / 4 "NPT2"2.5 "50 Derece a 550 Derece€37.73
ONAYLI SATICI 1NFW8 Bimetal Termometre 2 İnç Kadran -20 - 120f | AB2RDD 1NFW8+/- 1%Geri1 / 4 "NPT2"4"-20 Derece 120 Derece€34.34
ONAYLI SATICI 1NFW9 Bimetal Termometre 2 İnç Kadran 0 - 250f | AB2RDE 1NFW9+/- 1%Geri1 / 4 "NPT2"4"0 Derece a 250 Derece€37.73
ONAYLI SATICI 1NFX1 Bimetal Termometre 2 İnç Kadran 50 - 550f | AB2RDF 1NFX1+/- 1%Geri1 / 4 "NPT2"4"50 Derece a 550 Derece€37.73
ONAYLI SATICI 1NFX2 Bimetal Termometre 2 İnç Kadran -20 - 120f | AB2RDG 1NFX2+/- 1%Geri1 / 4 "NPT2"6"-20 Derece 120 Derece€39.02
ONAYLI SATICI 1NFX3 Bimetal Termometre 2 İnç Kadran 0 - 250f | AB2RDH 1NFX3+/- 1%Geri1 / 4 "NPT2"6"0 Derece a 250 Derece€56.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NGA4 Bimetal Termometre 3 İnç Kadran -20 ila 120f
€121.75 / Adet