APPROVED VENDOR 1NMB6 Sac Asetal Siyah 2 İnç T 24 x 24 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Siyah |
uzunluk | 24 " |
Uzunluk Toleransı | +0.060 "/ - 0.000" |
Malzeme | Asetal Kopolimer |
Malzeme Türü | Genel Amaçlı |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 32 Derece ila 180 Derece F |
Gerilme direnci | 9500 psi |
Kalınlık | 2" |
Kalınlık Toleransı | +0.025 "/ - 0.000" |
genişlik | 24 " |
Genişlik Toleransı | +0.060 "/ - 0.000" |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 244.48 |
Gemi genişliği (cm) | 122.56 |
HS kodu | 3920995000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | genişlik | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NLL1 | Beyaz | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.063 " | +/- 0.005 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €7.48 | |
1NLL2 | Beyaz | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.125 " | +/- 0.005 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €14.91 | |
1NLL3 | Beyaz | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.25 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €35.96 | |
1NLL4 | Beyaz | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.313 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €38.48 | |
1NLL5 | Beyaz | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.375 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €58.85 | |
1NLL6 | Beyaz | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.5 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €64.64 | |
1NLL7 | Beyaz | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.625 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | €86.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00