1nmz7 | Çubuk Asetal Beyaz 1 1/2 İnç Dia. X 3 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1NMZ7 Rod Acetal White 1 1/2 Inch Diameter x 3 Feet Length | AB2TKE

APPROVED VENDOR 1NMZ7 Çubuk Asetal Beyaz 1 1/2 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2TKE Modeli: 1NMZ7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€55.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
RenkBeyaz
Çap1.5 "
Çap Toleransı+ 0.005 / -0.000 "
uzunluk3 ft.
Uzunluk Toleransı+ 0.060 / -0.000 "
MalzemeAsetal Kopolimer
Maks. Sıcaklık.180 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme+32 Derece F
Gerilme direnci9500 psi
TipGenel Amaçlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)92.2
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3916905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapÇap ToleransıuzunlukMin. Sıcaklık DeğerlendirmeÜcret
ONAYLI SATICI 1NMV7 Çubuk Asetal Beyaz 1 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AB2TJD 1NMV71"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+32 Derece F€11.52
ONAYLI SATICI 1NMV8 Çubuk Asetal Beyaz 1 1/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AB2TJE 1NMV81.125 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 Derece F€17.38
ONAYLI SATICI 1NMV9 Çubuk Asetal Beyaz 1 1/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AB2TJF 1NMV91.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 Derece F€15.87
ONAYLI SATICI 1NMW1 Çubuk Asetal Beyaz 1 3/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AB2TJG 1NMW11.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 Derece F€21.62
ONAYLI SATICI 1NMW2 Çubuk Asetal Beyaz 1 1/2 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AB2TJH 1NMW21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 Derece F€22.06
ONAYLI SATICI 1NMW3 Çubuk Asetal Beyaz 1 5/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AB2TJJ 1NMW31.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 Derece F€30.83
ONAYLI SATICI 1NMW4 Çubuk Asetal Beyaz 1 3/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AB2TJK 1NMW41.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 Derece F€33.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NMZ7 Çubuk Asetal Beyaz 1 1/2 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluğu
€55.98 / Adet