1nu41 | Dübel Pimi 3/8 İnç - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1NU41 Dowel Pin 3/8 Inch, 10PK | AB2TXQ

APPROVED VENDOR 1NU41 Dübel Pimi 3/8 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2TXQ Modeli: 1NU41
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
€3.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.3751 ila 0.3753 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)8650
BitişSade
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Nominal çap3 / 8 "
Uzunluk3 / 4 "
Rockwell SertliğiB85
Tek Kesme Dayanımı (PSI)40,000 Min.
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapÇift Kesme Dayanımı (Lbs.)BitişUzunluk ToleransıMalzemeNominal çapUzunlukRockwell SertliğiÜcret
ONAYLI SATICI 1NE93 Dübel Pimi 3/32 - 100'lü Paket | AB2QUH 1NE930.0938 ila 0.094 "510Sade+/- 0.010 "18-8 Paslanmaz Çelik3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
ONAYLI SATICI 1NU33 Dübel Pimi 1/4 İnç - 20'li Paket | AB2TXG 1NU330.2501 ila 0.2503 "3810Sade+/- 0.010 "18-8 Paslanmaz Çelik1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NU41 Dübel Pimi 3/8 İnç, 10PK
€3.16 / paket