1nux9 | Sert Plaka Tekeri 900 Lb 8 İnç Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1NUX9 Rigid Plate Caster 900 Lb 8 Inch Diameter | AB2UCU

APPROVED VENDOR 1NUX9 Sert Plaka Tekeri 900 Lb 8 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2UCU Modeli: 1NUX9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€67.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiBeyaz
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre95 Sahil A
Çerçeve FinishSarı Çinko Kromat
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı900 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik9.5 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiMavi
Tekerlek çapı8"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.52
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)33.27
Gemi genişliği (cm)28.7
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1G092 Sert Plaka Tekeri 155 Lb 3-1/2 İnç Çap | AA9VDN 4W920 1G092155 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€23.64
ONAYLI SATICI 1G098 Sert Plakalı Teker 250 Lb 3-1/2 İnç Çap | AA9VDV 1G098250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€24.18
ONAYLI SATICI 1G099 Sert Plakalı Teker 250 Lb 4 İnç Çap | AA9VDW 1G099250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€25.54
ONAYLI SATICI 1G100 Sert Plakalı Teker 250 Lb 5 İnç Çap | AA9VDX 1G100250 lb0 ila 299 lb.Poliüretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€33.93
ONAYLI SATICI 1G193 Sert Plakalı Teker 154 Lb 3 İnç Çap | AA9VEH 1G193154 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€13.76
ONAYLI SATICI 1G194 Sert Plakalı Teker 176 Lb 4 İnç Çap | AA9VEJ 1G194176 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.12
ONAYLI SATICI 1G195 Sert Plakalı Teker 198 Lb 5 İnç Çap | AA9VEK 1G195198 lb0 ila 299 lb.Termoplastik Kauçuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NUX9 Sert Plaka Tekeri 900 Lb 8 İnç Çap
€67.88 / Adet