1nvh8 | Frenli Döner Plaka Tekeri 1200 Lb 6 İnç Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1NVH8 Swivel Plate Caster With Brake 1200 Lb 6 Inch Diameter | AB2UGF

APPROVED VENDOR 1NVH8 Frenli Döner Plakalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2UGF Modeli: 1NVH8
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
€68.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiYan
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuFrenli Döner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeDökme demir
Çerçeve FinishSarı Çinko Kromat
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı4-1/8 x 4-1/2"
Yük katsayısı1200 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı4-1/8 x 4-1/2"
Toplam yükseklik7.5 "
Plaka Boyutu5 x 5-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiD
kablo kanalıÇift Bilya Sertleştirilmiş
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.52
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği Aralığıfren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1NUX5 Frenli Döner Plakalı Teker 900 Lb 6 İnç Çap | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Yan300 ila 999 lb.900 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€78.75
ONAYLI SATICI 1NUX8 Frenli Döner Plakalı Teker 900 Lb 8 İnç Çap | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Yan300 ila 999 lb.900 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€91.69
ONAYLI SATICI 1NUY2 Frenli Döner Tablalı Teker 4 İnç Çap | AB2UCW 1SAY23 x 3 "Yan300 ila 999 lb.750 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€72.57
ONAYLI SATICI 1NUZ7 Frenli Döner Plakalı Teker 800 Lb 4 İnç Çap | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Yan300 ila 999 lb.800 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€56.91
ONAYLI SATICI 1NVC1 Frenli Döner Plakalı Teker 1000 Lb 4 İnç Çap | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Yan1000 ila 2999 lb.1000 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€64.02
ONAYLI SATICI 1NVC4 Frenli Döner Tablalı Teker 1000 Lb 5 İnç Çap | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Yan1000 ila 2999 lb.1000 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€67.07
ONAYLI SATICI 1NVC7 Frenli Döner Plakalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Yan1000 ila 2999 lb.1200 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€69.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NVH8 Frenli Döner Plakalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap
€68.09 / Adet