1nwd5 | V-oluklu Döner Teker 800 Lb. 2 saat | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NWD5 V oluklu Döner Teker 800 Lb. 2 saat | AB2UMB

APPROVED VENDOR 1NWD5 V-oluk Döner Teker 800 Lb. 2 saat

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2UMB Modeli: 1NWD5

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€41.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Groove Döner Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeDökme demir
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı2-7/16" x 4-15/16"
Yük katsayısı800 lb
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 2 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı3-3/8" x 5-1/4"
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Boyutu4-1/2" x 6-1/4"
Plaka kalınlığı1 / 4 "
Levha TipiA
kablo kanalıÇift Bilya Sertleştirilmiş
Yedek Tekerlek1NWF9
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.99
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYedek TekerlekTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek çapıTekerlek GenişliğiYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıÜcret
ONAYLI SATICI 1NWB2 V-oluklu Döner Teker 800 Lb. 1-1/2 saat | AB2ULD 1NWB21NWB8300 ila 999 lb.2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 lb3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€54.18
ONAYLI SATICI 1NWC2 V-oluklu Döner Teker 800 Lb. 2 saat | AB2ULN 1NWC21NWF9300 ila 999 lb.2-5 / 8 "x 3"4"2"800 lb3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€74.79
ONAYLI SATICI 1NWC6 V oluklu Döner Teker 1000 Lb. 2 W | AB2ULT 1NWC61NWB91000 ila 2999 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"1000 lb3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"€65.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NWD5 V-oluk Döner Teker 800 Lb. 2 saat
€41.72 / Adet