1nwj8 | Döner Plaka Tekeri 8 İnç Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NWJ8 Döner Tablalı Teker 8 İnç Çap | AB2UNV

APPROVED VENDOR 1NWJ8 Döner Tablalı Teker 8 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2UNV Modeli: 1NWJ8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€41.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeDökme demir
Durometre90 Sahil A
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı600 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik9.5 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
kablo kanalıÇift Bilya Sertleştirilmiş
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı8"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.65
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Cıvatası Çapı.Tekerlek MalzemesiÇekirdek RengiDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıLevha TipiÜcret
ONAYLI SATICI 1NVD6 Döner Tablalı Teker 450 lb 6 İnç Çap | AB2UEP 1NVD63 / 8 "Termoplastik KauçukGri2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€38.75
ONAYLI SATICI 1NWH1 Döner Tablalı Teker 600 lb 6 İnç Çap | AB2UNC 1NWH13 / 8 "KauçukGri2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€38.80
ONAYLI SATICI 1NWH3 Döner Tablalı Teker 675 Lb 8 İnç Çap | AB2UNE 1NWH33 / 8 "KauçukGri2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€80.76
ONAYLI SATICI 1NWJ4 Döner Tablalı Teker 5 İnç Çap | AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "KauçukSiyah2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€36.55
ONAYLI SATICI 1NWJ6 Döner Tablalı Teker 6 İnç Çap | AB2UNT 1NWJ63 / 8 "KauçukSiyah2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€48.23
ONAYLI SATICI 1NWR5 Döner Tablalı Teker 600 lb 6 İnç Çap | AB2UQQ 1NWR53 / 8 "KauçukGri2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€45.74
ONAYLI SATICI 1NWR7 Döner Tablalı Teker 600 Lb 8 İnç Çap | AB2UQT 1NWR73 / 8 "KauçukGri2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€55.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NWJ8 Döner Tablalı Teker 8 İnç Çap
€41.15 / Adet