1nwu6 | Borulu Pnömatik Tekerlek 10 İnç 230 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NWU6 Borulu Pnömatik Tekerlek 10 İnç 230 Lb | AB2URL'si

APPROVED VENDOR 1NWU6 Tüplü Pnömatik Tekerlek 10 İnç 230 Lb

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB2URL Modeli: 1NWU6
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
€31.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Tekerlek
Delik Dia.5 / 8 "
Kapasite230 lb
BitişElektrostatik toz boyalı
Dingil Uyar5 / 8 "
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
Göbek RengiGümüş
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği3-1 / 4 "
Yük katsayısı230 lb
kat2
Lastik Jant Çapı.4-1 / 2 "
Lastik Yanak No.4.10 / 3.50-4
Lastik Kalınlığı3-1 / 2 "
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı10 "
Tekerlek Genişliği3 53 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.54
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYürümekDelik Dia.KapasiteTekerlek çapıTekerlek GenişliğiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıDingil Uyar+Ücret
ONAYLI SATICI 1NWU2 Borulu Pnömatik Tekerlek 8 İnç 220 Lb | AB2URG 1NWU2testere dişi1 / 2 "220 lb8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pnömatik Tekerlek€27.34
ONAYLI SATICI 1NWU3 Tüplü Pnömatik Tekerlek 8 İnç 295 Lb | AB2URH 1NWU3testere dişi1 / 2 "295 lb8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pnömatik Tekerlek€28.39
ONAYLI SATICI 1NWU4 Tüplü Pnömatik Tekerlek 8 İnç 300 Lb | AB2URJ 1NWU4testere dişi3 / 4 "300 lb8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pnömatik Tekerlek€27.34
ONAYLI SATICI 1NWU7 Borulu Pnömatik Tekerlek 10 İnç 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7testere dişi1 / 2 "350 lb10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pnömatik Tekerlek€39.95
ONAYLI SATICI 1NWU8 Tüplü Pnömatik Tekerlek 12 İnç 290 Lb | AB2URN 1NWU8testere dişi5 / 8 "290 lb12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pnömatik Tekerlek€56.87
ONAYLI SATICI 1NWU9 Borulu Pnömatik Tekerlek 12 İnç 290 Lb | AB2URP 1NWU9testere dişi3 / 4 "290 lb12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pnömatik Tekerlek€51.27
ONAYLI SATICI 1NWV3 Borulu Pnömatik Tekerlek 13 İnç 350 Lb | AB2URT 1NWV3yivli5 / 8 "350 lb13 "3.875 "-5 / 8 "Pnömatik Tekerlek€34.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NWU6 Tüplü Pnömatik Tekerlek 10 İnç 230 Lb
€31.61 / Adet