1nwv1 | Pnömatik Tekerlek 12 İnç Çap. 445 lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NWV1 Pnömatik Tekerlek 12 İnç Çap 445 Lb | AB2URQ

APPROVED VENDOR 1NWV1 Pnömatik Tekerlek 12 İnç Çap 445 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2URQ Modeli: 1NWV1
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
€44.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Tekerlek
Delik Dia.3 / 4 "
Kapasite445 lb
BitişElektrostatik toz boyalı
Dingil Uyar3 / 4 "
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
Göbek RengiGümüş
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği4-1 / 2 "
Yük katsayısı445 lb
kat4
Lastik Jant Çapı.6-21 / 32 "
Lastik Yanak No.4.10 / 3.50-6
Lastik Kalınlığı3-1 / 2 "
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı12 "
Tekerlek Genişliği3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.64
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NWV1 Pnömatik Tekerlek 12 İnç Çap 445 Lb
€44.11 / Adet