1nwv4 | Tubeless Pnömatik Tekerlek 16 İnç 435 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NWV4 Tubeless Pnömatik Tekerlek 16 İnç 435 Lb | AB2URU

APPROVED VENDOR 1NWV4 Tubeless Pnömatik Tekerlek 16 İnç 435 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2URU Modeli: 1NWV4
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
€38.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Tekerlek
Delik Dia.5 / 8 "
Kapasite435 lb
BitişElektrostatik toz boyalı
Dingil Uyar5 / 8 "
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
Göbek RengiGümüş
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği4"
Yük katsayısı435 lb
kat2
Lastik Jant Çapı.9"
Lastik Yanak No.4.00-8
Lastik Kalınlığı4"
Yürümekyivli
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı16 "
Tekerlek Genişliği3 29 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)40.64
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYük katsayısıkatYürümekTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 1NWU5 Tubeless Pnömatik Tekerlek 10 İnç 230 Lb | AB2URK 1NWU5230 lb230 lb2testere dişi10 "3 53 / 64 "€33.53
ONAYLI SATICI 1NWV2 Tubeless Pnömatik Tekerlek 13 İnç 350 Lb | AB2URR 1NWV2350 lb350 lb2yivli13 "3.875 "€36.26
ONAYLI SATICI 1NWV5 Tubeless Pnömatik Tekerlek 16 İnç 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 lb435 lb2yivli16 "3 29 / 32 "€41.48
ONAYLI SATICI 1NWV6 İçsiz Pnömatik Tekerlek 16 İnç 670 Lb | AB2URW 1NWV6670 lb670 lb4topuz16 "3 29 / 32 "€54.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NWV4 Tubeless Pnömatik Tekerlek 16 İnç 435 Lb
€38.55 / Adet