1nxa4 | Yarı Pnömatik Çim Biçme Makinesi Tekerleği 8 İnç 55 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NXA4 Yarı Pnömatik Çim Biçme Makinesi Tekerlek 8 İnç 55 Lb | AB2UUH

APPROVED VENDOR 1NXA4 Yarı Pnömatik Çim Biçme Tekerleği 8 İnç 55 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2UUH Modeli: 1NXA4
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
€14.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Pnömatik Çim Biçme Tekerleği
Delik Dia.1 / 2 "
Kapasite55 lb
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
BitişElektrostatik toz boyalı
Dingil Uyar1 / 2 "
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
Göbek RengiGümüş
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiDengelemek
Hub Genişliği1-3 / 8 "
Yük katsayısı55 lb
Lastik Jant Çapı.5"
Lastik Yanak No.8x1.75
Lastik Kalınlığı1-1 / 2 "
YürümekPırlanta
Tekerlek RulmanlarıBronz Düz Delik
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Genişliği1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8433901000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYük katsayısıTekerlek RulmanlarıTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 1NXA1 Yarı-pnömatik Çim Biçme Makinesi Tekerlek 6 İnç 55 Lb | AB2UUE 1NXA155 lb55 lbBronz Düz Delik6"1.5 "€10.21
ONAYLI SATICI 1NXA2 Yarı Pnömatik Çim Biçme Makinesi Tekerlek 6 İnç 50 Lb | AB2UUF 1NXA250 lb50 lbtop6"1.5 "€9.99
ONAYLI SATICI 1NXA3 Yarı Pnömatik Çim Biçme Makinesi Tekerlek 7 İnç 55 Lb | AB2UUG 1NXA355 lb55 lbBronz Düz Delik7"1.5 "€11.94
ONAYLI SATICI 1NXA5 Yarı Pnömatik Çim Biçme Makinesi Tekerlek 8 İnç 60 Lb | AB2UUJ 1NXA560 lb60 lbtop8"1.75 "€16.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NXA4 Yarı Pnömatik Çim Biçme Tekerleği 8 İnç 55 Lb
€14.39 / Adet