1nxb3 | Yarı Pnömatik Tekerlek 14 İnç 175 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NXB3 Yarı-pnömatik Tekerlek 14 İnç 175 Lb | AB2UUR

APPROVED VENDOR 1NXB3 Yarı Pnömatik Tekerlek 14 İnç 175 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2UUR Modeli: 1NXB3
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
€40.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Pnömatik Tekerlek
Delik Dia.5 / 8 "
Kapasite175 lb
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
BitişElektrostatik toz boyalı
Dingil Uyar5 / 8 "
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
Göbek RengiGümüş
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği2-1 / 8 "
Yük katsayısı175 lb
Lastik Jant Çapı.10-13 / 16 "
Lastik Yanak No.14x1.75
Lastik Kalınlığı1-13 / 16 "
Yürümekyivli
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı14 "
Tekerlek Genişliği1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.99
Gemi yüksekliği (cm)5.41
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek GenişliğiDelik Dia.KapasiteTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıDingil UyarYük katsayısıTekerlek RulmanlarıTekerlek çapıÜcret
ONAYLI SATICI 1NWZ1 Yarı-pnömatik Tekerlek 10 300 Lb | AB2UTV 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 lb300 ila 999 lb.5 / 8 "300 lbRulman10 "€38.04
ONAYLI SATICI 1NXA6 Yarı-pnömatik Tekerlek 6 İnç 55 Lb | AB2UUK 1NXA61.5 "1 / 2 "55 lb0 ila 299 lb.1 / 2 "55 lbtop6"€12.93
ONAYLI SATICI 1NXA7 Yarı-pnömatik Tekerlek 8 İnç 60 Lb | AB2UUL 1NXA71.75 "1 / 2 "60 lb0 ila 299 lb.1 / 2 "60 lbtop8"€15.26
ONAYLI SATICI 1NXA8 Yarı-pnömatik Tekerlek 8 İnç 150 Lb | AB2UUM 1NXA81.75 "1 / 2 "150 lb0 ila 299 lb.1 / 2 "150 lbtop8"€16.71
ONAYLI SATICI 1NXA9 Yarı-pnömatik Tekerlek 10 İnç 80 Lb | AB2UUN 1NXA91.75 "1 / 2 "80 lb0 ila 299 lb.1 / 2 "80 lbtop10 "€19.87
ONAYLI SATICI 1NXB1 Yarı-pnömatik Tekerlek 12 İnç 90 Lb | AB2UUP 1NXB11.75 "1 / 2 "90 lb0 ila 299 lb.1 / 2 "90 lbtop12 "€25.15
ONAYLI SATICI 1NXB2 Yarı-pnömatik Tekerlek 14 İnç 100 Lb | AB2UUQ 1NXB21.75 "1 / 2 "100 lb0 ila 299 lb.1 / 2 "100 lbtop14 "€27.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NXB3 Yarı Pnömatik Tekerlek 14 İnç 175 Lb
€40.95 / Adet