1nxb6 | Katı Lastik Tekerlek 6 İnç 250 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1NXB6 Katı Lastik Tekerlek 6 İnç 250 Lb | AB2UUV

APPROVED VENDOR 1NXB6 Katı Lastik Tekerlek 6 İnç 250 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2UUV Modeli: 1NXB6
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
€16.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Lastik Tekerlek
Delik Dia.3 / 4 "
Kapasite250 lb
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
BitişElektrostatik toz boyalı
Dingil Uyar3 / 4 "
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
Göbek RengiGümüş
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği2-1 / 4 "
Yük katsayısı250 lb
Lastik Jant Çapı.3-7 / 8 "
Lastik Yanak No.6x2
Lastik Kalınlığı1-13 / 16 "
Yürümekyivli
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı6"
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıDelik Dia.KapasiteTekerlek RulmanlarıTekerlek çapıTekerlek GenişliğiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıBitişÜcret
ONAYLI SATICI 1NWY3 Katı Lastik Tekerlek 6 İnç 200 Lb | AB2UTM 1NWY3200 lb1 / 2 "200 lbtop6"2"0 ila 299 lb.Elektrostatik toz boyalı€14.29
ONAYLI SATICI 1NWY4 Katı Lastik Tekerlek 8 İnç 350 Lb | AB2UTN 1NWY4350 lb1 / 2 "350 lbtop8"2.5 "300 ila 999 lb.Elektrostatik toz boyalı€39.32
ONAYLI SATICI 1NWY5 Katı Lastik Tekerlek 10 İnç 350 Lb | AB2UTP 1NWY5350 lb1 / 2 "350 lbtop10 "2.75 "300 ila 999 lb.Elektrostatik toz boyalı€31.89
ONAYLI SATICI 1NWY6 Katı Lastik Tekerlek 12 İnç 540 Lb | AB2UTQ 1NWY6540 lb1 / 2 "540 lbtop12 "3"300 ila 999 lb.Elektrostatik toz boyalı€41.53
ONAYLI SATICI 1NWY7 Katı Lastik Tekerlek 6 İnç 300 Lb | AB2UTR 1NWY7300 lb5 / 8 "300 lbRulman6"2"300 ila 999 lb.Elektrostatik toz boyalı€19.60
ONAYLI SATICI 1NWY8 Katı Lastik Tekerlek 8 İnç 350 Lb | AB2UTT 1NWY8350 lb5 / 8 "350 lbRulman8"2.5 "300 ila 999 lb.Elektrostatik toz boyalı€24.18
ONAYLI SATICI 1NWY9 Katı Lastik Tekerlek 8 İnç 350 Lb | AB2UTU 1NWY9350 lb3 / 4 "350 lbRulman8"2.5 "300 ila 999 lb.Elektrostatik toz boyalı€28.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1NXB6 Katı Lastik Tekerlek 6 İnç 250 Lb
€16.30 / Adet