1pcn2 | Ptfe Hortum 3/16 ID X 60 L Pirinç 3000 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1PCN2 Ptfe Hose 3/16 Id x 60 L Brass 3000 Psi | AB2WJD

APPROVED VENDOR 1PCN2 Ptfe Hortum 3/16 Id x 60 L Pirinç 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WJD Modeli: 1PCN2
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
€73.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PTFE Hortum Komplesi
Kapak MalzemesiPaslanmaz çelik
Çizgi Boyutu4
Kadın JIC Boyutu (In.)7 / 16-20
Montaj MalzemesiPirinç
sınıfİlaç
Hortum İç Çapı.3 / 16 "
Hortum uzunluğu60 "
Dış Çap Hortum.0.312 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma3000
Min. Viraj Yarıçapı2"
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil-65 ila 450 F
Tüp malzemesipolitetrafloroetilen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu3917390010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj MalzemesiHortum uzunluğuÜcret
ONAYLI SATICI 1PBK1 Ptfe Hortum 3/16 Id x 12 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2WDK 1PBK1Paslanmaz çelik12 "€84.16
ONAYLI SATICI 1PBK2 Ptfe Hortum 3/16 Id x 18 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2WDL 1PBK2Paslanmaz çelik18 "€88.10
ONAYLI SATICI 1PCG2 Ptfe Hortum 3/16 Id x 24 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2WGZ 1PCG2Paslanmaz çelik24 "€88.92
ONAYLI SATICI 1PCG4 Ptfe Hortum 3/16 Id x 36 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2WHA 1PCG4Paslanmaz çelik36 "€99.25
ONAYLI SATICI 1PCG6 Ptfe Hortum 3/16 Id x 48 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2WHB 1PCG6Paslanmaz çelik48 "€103.99
ONAYLI SATICI 1PCG8 Ptfe Hortum 3/16 Id x 60 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2WHC 1PCG8Paslanmaz çelik60 "€114.31
ONAYLI SATICI 1PCL6 Ptfe Hortum 3/16 Id x 12 L Pirinç 3000 Psi | AB2NEDEN 1PCL6Pirinç12 "€42.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PCN2 Ptfe Hortum 3/16 Id x 60 L Pirinç 3000 Psi
€73.43 / Adet