1pcn5 | Ptfe Hortum 5/16 ID X 24 L Pirinç 2500 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PCN5 Ptfe Hortum 5/16 ID x 24 L Pirinç 2500 Psi | AB2WJG

APPROVED VENDOR 1PCN5 Ptfe Hortum 5/16 Id x 24 L Pirinç 2500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WJG Modeli: 1PCN5
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
€54.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PTFE Hortum Komplesi
Kapak MalzemesiPaslanmaz çelik
Çizgi Boyutu6
Kadın JIC Boyutu (In.)9 / 16-18
Montaj MalzemesiPirinç
sınıfİlaç
Hortum İç Çapı.5 / 16 "
Hortum uzunluğu24 "
Dış Çap Hortum.0.445 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma2500
Min. Viraj Yarıçapı4"
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil-65 ila 450 F
Tüp malzemesipolitetrafloroetilen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu3917390010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj MalzemesiHortum uzunluğuÜcret
ONAYLI SATICI 1PCH1 Ptfe Hortum 5/16 Id x 12 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2500 Psi | AB2WHD 1PCH1Paslanmaz çelik12 "€95.26
ONAYLI SATICI 1PCH3 Ptfe Hortum 5/16 Id x 18 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2500 Psi | AB2WHE 1PCH3Paslanmaz çelik18 "€99.20
ONAYLI SATICI 1PCH5 Ptfe Hortum 5/16 Id x 24 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2500 Psi | AB2WHF 1PCH5Paslanmaz çelik24 "€105.56
ONAYLI SATICI 1PCH7 Ptfe Hortum 5/16 Id x 36 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2500 Psi | AB2WHG 1PCH7Paslanmaz çelik36 "€117.48
ONAYLI SATICI 1PCH9 Ptfe Hortum 5/16 Id x 48 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2500 Psi | AB2WHH 1PCH9Paslanmaz çelik48 "€130.92
ONAYLI SATICI 1PCJ2 Ptfe Hortum 5/16 Id x 60 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 2500 Psi | AB2WHJ 1PCJ2Paslanmaz çelik60 "€143.65
ONAYLI SATICI 1PCN3 Ptfe Hortum 5/16 Id x 12 L Pirinç 2500 Psi | AB2WJE 1PCN3Pirinç12 "€42.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PCN5 Ptfe Hortum 5/16 Id x 24 L Pirinç 2500 Psi
€54.42 / Adet