1 adetr1 | Ptfe Hortum 1/2 İç Çap X 48 L Pirinç 1500 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PCR1 Ptfe Hortum 1/2 Id x 48 L Pirinç 1500 Psi | AB2WJX

APPROVED VENDOR 1PCR1 Ptfe Hortum 1/2 Id x 48 L Pirinç 1500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WJX Modeli: 1PCR1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€114.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PTFE Hortum Komplesi
Kapak MalzemesiPaslanmaz çelik
Çizgi Boyutu10
Kadın JIC Boyutu (In.)7 / 8-14
Montaj MalzemesiPirinç
sınıfİlaç
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
Hortum uzunluğu48 "
Dış Çap Hortum.0.648 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma1500
Min. Viraj Yarıçapı6.5 "
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil-65 ila 450 F
Tüp malzemesipolitetrafloroetilen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu3917390010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj MalzemesiHortum uzunluğuÜcret
ONAYLI SATICI 1PCK7 Ptfe Hortum 1/2 İç Çap x 12 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 1500 Psi | AB2WHR 1PCK7Paslanmaz çelik12 "€234.89
ONAYLI SATICI 1PCK9 Ptfe Hortum 1/2 İç Çap x 18 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 1500 Psi | AB2WHT 1PCK9Paslanmaz çelik18 "€249.14
ONAYLI SATICI 1PCL2 Ptfe Hortum 1/2 İç Çap x 24 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 1500 Psi | AB2WHU 1PCL2Paslanmaz çelik24 "€261.84
ONAYLI SATICI 1PCL3 Ptfe Hortum 1/2 İç Çap x 36 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 1500 Psi | AB2WHV 1PCL3Paslanmaz çelik36 "€168.88
ONAYLI SATICI 1PCL4 Ptfe Hortum 1/2 İç Çap x 48 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 1500 Psi | AB2WHW 1PCL4Paslanmaz çelik48 "€309.46
ONAYLI SATICI 1PCL5 Ptfe Hortum 1/2 İç Çap x 60 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik 1500 Psi | AB2WHX 1PCL5Paslanmaz çelik60 "€204.99
ONAYLI SATICI 1PCP6 Ptfe Hortum 1/2 Id x 12 L Pirinç 1500 Psi | AB2WJT 1PCP6Pirinç12 "€85.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PCR1 Ptfe Hortum 1/2 Id x 48 L Pirinç 1500 Psi
€114.44 / Adet