APPROVED VENDOR 1PGG4 Endüstriyel Tel Raf H74 W72 Krom
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Raf Ünitesi |
Renk | krom |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Krom kaplama |
Yükseklik | 74 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Ayarları | 1 "Artışlar |
Raf Kapasitesi | 600 lb |
Raf Tipi | marş |
genişlik | 72 " |
Tel Raf Kaplama | Krom kaplama |
Tel Raf Malzemesi | Çelik |
Tel Raf Tipi | marş |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.91 |
Gemi genişliği (cm) | 48.01 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | derinlik | Yükseklik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1APA1 | 24 " | 74 " | 600 lb | 60 " | €450.49 | |
1APA2 | 24 " | 74 " | 600 lb | 72 " | €628.45 | TEKLİF TALEBİ
|
1PGF1 | 18 " | 63 " | 600 lb | 72 " | €483.63 | TEKLİF TALEBİ
|
1PGF5 | 24 " | 63 " | 800 lb | 48 " | €391.56 | |
1PGF6 | 24 " | 63 " | 600 lb | 60 " | €475.26 | |
1PGF7 | 24 " | 63 " | 600 lb | 72 " | €512.18 | TEKLİF TALEBİ
|
1PGG2 | 18 " | 74 " | 800 lb | 48 " | €351.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00