APPROVED VENDOR 1PPC4 J Bükme Plastik Boru 1 1/2 İnç Poli
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | J-Büküm |
Renk / Bitiş | Beyaz / Plastik |
Bağlantısı | Kayma x Dişli |
uzunluk | 7.75 " |
Malzeme | Polipropilen |
Pipo onu. | 1-1 / 2 " |
Tip | Lavabo / Mutfak Esnek |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.88 |
Gemi genişliği (cm) | 19.56 |
HS kodu | 3917400090 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00