Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PYT8 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZKD

APPROVED VENDOR 1PYT8 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZKD Modeli: 1PYT8
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
€14.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKrom Kaplama Pirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç900 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeKolu tipiBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1PYT6 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZKB 1PYT6Vinil Gripli Çelikmanivela1 / 4 "€12.77
ONAYLI SATICI 1PYT7 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZKC 1PYT7Vinil Gripli Çelikmanivela3 / 8 "€13.32
ONAYLI SATICI 1PYT9 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZKE 1PYT9Vinil Gripli Çelikmanivela3 / 4 "€28.47
ONAYLI SATICI 1PYU1 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AB2ZKF 1PYU1Vinil Gripli Çelikmanivela1"€42.11
ONAYLI SATICI 1PYU2 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AB2ZKG 1PYU2Vinil Gripli Paslanmaz Çelik-1.25 "€71.79
ONAYLI SATICI 1PYU3 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AB2ZKH 1PYU3Vinil Gripli Paslanmaz Çelik-1.5 "€95.58
ONAYLI SATICI 1PYU4 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AB2ZKJ 1PYY7 1PYU4Vinil Gripli Paslanmaz Çelik-2"€139.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PYT8 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/2 In
€14.66 / Adet