1pyy9 | Küresel Vana Pirinç 1/2 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PYY9 Küresel Vana Pirinç 1/2 İnç FNPT | AB2ZLT

APPROVED VENDOR 1PYY9 Küresel Vana Pirinç 1/2 İnç FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZLT Modeli: 1PYY9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€23.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Süzgeç / Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
gövde MalzemesiDövme Pirinç
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Kolu Malzemeçinko
Kolu tipiKelebek
Maks. Basınç600 psi CWP
Uzunluk3.66 "
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüUzunlukBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1PYY8 Küresel Vana Pirinç 1/2 İnç NPT F x F | AB2ZLR 1YY8FNPT x FNPT3.39 "1 / 2 "€36.29
ONAYLI SATICI 1PYZ1 Küresel Vana Pirinç 3/4 İnç NPT F x F | AB2ZLU 1PYZ1FNPT x FNPT3.95 "3 / 4 "€56.91
ONAYLI SATICI 1PYZ2 Küresel Vana Pirinç 3/4 İnç NPT M x F | AB2ZLV 1PYZ2FNPT x MNPT4.39 "3 / 4 "€30.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PYY9 Küresel Vana Pirinç 1/2 İnç FNPT
€23.10 / Adet