1pyz7 | Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Fnpt X Mnpt 1 İnç X 3/4 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PYZ7 Pirinç Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Mnpt 1 İnç x 3/4 İnç | AB2ZMA

APPROVED VENDOR 1PYZ7 Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Mnpt 1 İnç x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZMA Modeli: 1PYZ7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€69.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüFNPT x MNPT x MNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çelik
Kolu tipiKilitlenebilir Kol
Maks. Basınç600 psi CWP
Boru Boyutu1 "x 3 / 4"
LimanStandart
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ONAYLI SATICI 1PYZ6 Pirinç Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Mnpt 1 İnç x 3/4 İnç | AB2ZLZ 1PYZ6€63.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PYZ7 Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Mnpt 1 İnç x 3/4 İnç
€69.21 / Adet