1pza1 | Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Fnpt X Fnpt 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PZA1 Pirinç Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 1/2 In | AB2ZNC

APPROVED VENDOR 1PZA1 Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZNC Modeli: 1PZA1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€38.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı100 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanStandart
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1PYZ8 Pirinç Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 1/4 In | AB2ZMB 1PYZ8Vinil Gripli Çelik1 / 4 "€31.68
ONAYLI SATICI 1PYZ9 Pirinç Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 3/8 In | AB2ZMC 1PYZ9Vinil Gripli Çelik3 / 8 "€31.58
ONAYLI SATICI 1PZA2 Pirinç Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 3/4 In | AB2ZND 1PZA2Vinil Gripli Çelik3 / 4 "€47.57
ONAYLI SATICI 1PZA3 Pirinç Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 1 In | AB2ZNE 1PZA3Vinil Gripli Çelik1"€60.56
ONAYLI SATICI 1PZA5 Pirinç Küresel Vana 3 yollu Fnpt 1-1/2 In | AB2ZNG 1PZA5Vinil Gripli Çelik1.5 "€156.46
ONAYLI SATICI 1PZA6 Pirinç Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 2 In | AB2ZNH 1PZA6Vinil Gripli Paslanmaz Çelik2"€321.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PZA1 Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 1/2 In
€38.08 / Adet