1pzb8 | Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt X Mnpt 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PZB8 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNV

APPROVED VENDOR 1PZB8 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZNV Modeli: 1PZB8
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
€94.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Kolu tipiKelebek
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanIndirimli
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuLimanÜcret
ONAYLI SATICI 1PZB6 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNT PT1-ILGRY1 / 4 "Her Şey Dahil€105.05
ONAYLI SATICI 1PZB7 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNU PT1-ILGRY3 / 8 "Her Şey Dahil€88.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PZB8 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt x Mnpt 1/2 In
€94.28 / Adet