1rcg6 | Sabit Gözlü Kasnak Krom | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RCG6 Sabit Gözlü Makaralı Krom | AB3BCD

APPROVED VENDOR 1RCG6 Sabit Göz Pully Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BCD Modeli: 1RCG6
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
€2.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kasnak
Göz Kancası İç Çapı.3 / 16 "
Göz genişliği3 / 16 "
BitişNikel
Yükseklik1.125 "
MalzemeNickle
Maks. Yük15 lb
Halat Çapı3 / 16 "
Dia Dışında Kasnak.1 / 2 "
beden1 / 2 "
TipSabit Göz
Tekerlek çapı1 / 2 "
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYükseklikMaks. YükbedenTekerlek çapıgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 1RCG9 Sabit Gözlü Makaralı Krom | AB3BCF 1RCG9Nikel1 9 / 16 "25 lb3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1RCH4 Sabit Gözlü Makaralı Çinko | AB3BCJ 1RCH4çinko-480 lb2"--€12.09
ONAYLI SATICI 1RCH8 Sabit Gözlü Makaralı Krom | AB3BCN 1RCH8çinko-550 Lb.2.5 "--€12.55
ONAYLI SATICI 1RCJ3 Sabit Gözlü Makaralı Krom | AB3BCQ 1RCJ3çinko-650 Lb.3"--€5.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RCG6 Sabit Göz Pully Krom
€2.87 / Adet