1rjv3 | Nipel Çelik 300 Psi 3 X 6 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RJV3 Nipel Çelik 300 Psi 3 x 6 In | AB3DBL

APPROVED VENDOR 1RJV3 Nipel Çelik 300 Psi 3 x 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DBL Modeli: 1RJV3
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
€63.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
uzunluk6"
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2076 psi WSP @ 650 Derece F
Dış Çap.3.5 "
Boru Boyutu3"
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1LMT1 Nipel Çelik 300 Psi 1 1/2 x 6 In | AB2EHU 1LMT16"300 psi @ 150 Derece F2539 psi WSP @ 650 Derece F-1.5 "-€20.59
ONAYLI SATICI 1LMT2 Nipel Çelik 300 Psi 1 1/2 x 7 In | AB2EHV 1LMT27"300 psi @ 150 Derece F2539 psi WSP @ 650 Derece F1.9 "1.5 "0.2 "€28.15
ONAYLI SATICI 1LMT4 Nipel Çelik 300 Psi 1 1/2 x 8 In | AB2EHW 1LMT48"300 psi @ 150 Derece F2539 psi WSP @ 650 Derece F1.9 "1.5 "0.2 "€29.79
ONAYLI SATICI 1LMT5 Nipel Çelik 300 Psi 1 1/2 x 9 In | AB2EHX 1LMT59"300 psi @ 150 Derece F2539 psi WSP @ 650 Derece F1.9 "1.5 "0.2 "€31.71
ONAYLI SATICI 1LMU7 Nipel Çelik 300 Psi 2 x 2 1/2 In | AB2EJJ 1LMU72.5 "300 psi @ 150 Derece F2295 psi WSP @ 650 Derece F2.375 "2"0.218 "€29.14
ONAYLI SATICI 1LMU8 Nipel Çelik 300 Psi 2 x 3 In | AB2EJK 1LMU83"300 psi @ 150 Derece F2295 psi WSP @ 650 Derece F2.375 "2"0.218 "€31.26
ONAYLI SATICI 1LMU9 Nipel Çelik 300 Psi 2 x 3 1/2 In | AB2EJL 1LMU93.5 "300 psi @ 150 Derece F2295 psi WSP @ 650 Derece F2.375 "2"0.218 "€16.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RJV3 Nipel Çelik 300 Psi 3 x 6 In
€63.41 / Adet