APPROVED VENDOR 1RKG4 Boru Nipeli Programı 160 2 1/2 x 18 In
Madde: AB3DGK
Modeli: 1RKG4
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Her İki Uçta da Dişli |
gövde Malzemesi | Siyah çelik |
uzunluk | 18 " |
Maks. Basınç | 2500 psi @ 150 Derece F |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi |
Dış Çap. | 2.875 " |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Çizelge | 160 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Dikişsiz |
Konu Türü | NPT |
Duvar Kalınlığı | 0.375 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7304390028 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | + | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RJW8 | meme | 1.5 " | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €5.28 | |
1RJW9 | meme | 2" | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €6.73 | |
1RJX1 | meme | 2.5 " | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €6.46 | |
1RJX2 | meme | 3" | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €7.14 | |
1RJX3 | meme | 4" | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €9.84 | |
1RJX4 | meme | 5" | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €9.36 | |
1RJX5 | meme | 6" | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €13.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00