APPROVED VENDOR 1RKH1 Boru Nipel Programı 160 3 x 5 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
Temel Bağlantı Tipi | Her İki Uçta da Dişli |
gövde Malzemesi | Siyah çelik |
uzunluk | 5" |
Maks. Basınç | 2500 psi @ 150 Derece F |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi |
Dış Çap. | 3.5 " |
Boru Boyutu | 3" |
Çizelge | 160 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Dikişsiz |
Konu Türü | NPT |
Duvar Kalınlığı | 0.438 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 7307995015 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | + | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RJW8 | meme | 1.5 " | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €7.07 | |
1RJW9 | meme | 2" | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €7.88 | |
1RJX1 | meme | 2.5 " | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €8.65 | |
1RJX2 | meme | 3" | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €9.57 | |
1RJX3 | meme | 4" | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €13.18 | |
1RJX4 | meme | 5" | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €11.68 | |
1RJX5 | meme | 6" | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €17.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00