1rlt5 | Radyatör Vanası Boyutu 1-1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RLT5 Radyatör Vanası Boyutu 1-1/4 In | AB3DNU

APPROVED VENDOR 1RLT5 Radyatör Vanası Boyutu 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DNU Modeli: 1RLT5
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
€140.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyatör Vanası
Vücut sitiliaçı
Maks. Basınç60 psi
Boru Boyutu1.25 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 350 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.94
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)37.85
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kuyruk (Dişli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1RLT2 Radyatör Vanası Boyutu 1/2 In | AB3DNQ 1RLT21 / 2 "€44.03
ONAYLI SATICI 1RLT3 Radyatör Vanası Boyutu 3/4 In | AB3DNR 1RLT33 / 4 "€60.64
ONAYLI SATICI 1RLT4 Radyatör Vanası Boyutu 1 In | AB3DNT 1RLT41"€97.62
ONAYLI SATICI 1RLT6 Radyatör Vanası Boyutu 1-1/2 In | AB3DNV 1RLT61.5 "€189.75
ONAYLI SATICI 1RLT7 Radyatör Vanası Boyutu 1/2 In | AB3DNW 1RLT71 / 2 "€55.13
ONAYLI SATICI 1RLT8 Radyatör Vanası Boyutu 3/4 In | AB3DNX 1RLT83 / 4 "€76.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RLT5 Radyatör Vanası Boyutu 1-1/4 In
€140.90 / Adet